Voertuigkabel FLY
Autokabel FLY rol
KABEL-FLEX-OP-ROL-BLAUW-6,0QMM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Nominale spanning: U~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC-buitenmantel
- Silicone-, cadmium- en loodvrij
Conform/vergelijkbaar met DIN/ISO 6722
Datasheets(X)
Draaddoorsnede | 6.0 mm² |
Kleur | Blauw |
Buitendiameter | 4,7 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 70 °C |