Voertuigkabel FLRY
Voertuigkabel FLRY
KABEL-FLRY-SPOEL-GRIJS-ZWART-1,5QMM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Premiumkwaliteit met een kopergehalte van 99,9%
- Nominale spanning: U~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC-buitenmantel
- Silicone-, cadmium- en loodvrij
Conform/vergelijkbaar met DIN/ISO 6722
Datasheets(X)
Draaddoorsnede | 1.5 mm² |
Kleur | Grijs |
Buitendiameter | 2,30 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 85 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!