Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Strookzekering DIN 72581

Platte zekering DIN 72581
BLADZEKERING 50 AMP-DIN72581-50A-41X11

Art.-nr. 073150
EAN 4011231756969
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 72581-2

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Gloeibougies, dieselmotoren, dynamo's, startmotoren, airconditioners, automatische transmissies, stoelverwarming

Maximale stroomsterkte

50 A

Maximale nominale spanning

32 V DC

Min./max. bedrijfstemperatuur

-40 tot 125 °C

Lengte x breedte (L x B)

41 x 11 mm

Slobgat breedte

5,5 mm

Materiaal

Zink

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zekeringhouder Voor schroefzekeringen MIDI

ZEKERINGHOUDER-MIDI

Met verbeterde contactbescherming
x 2 st