Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vlaksteekzekering MAXI Silver MAXI Silver

Vlaksteekzekering MAXI SILVER
STEEKZEKERING-MAXI-ZILVER-GROEN-30A

Art.-nr. 073130130
EAN 4011231754910

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verzilverde uitvoering voor betere warmtereflectie

OEM-kwaliteit

ISO 8820-3:2002(E)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maximale stroomsterkte

30 A

Kleur

Groen

Maximale nominale spanning

32 V DC

Min./max. bedrijfstemperatuur

-40 tot 125 °C

Oppervlak contacten

Verzilverd

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen MAXI

ZEKERINGHOUDER-MAXI-M.KAPJE-MAX60A

Stapelbaar