Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Buislamp

LAMP-SV8,5-8-12V-15W-L41MM

Art.-nr. 07201741

EAN 4045727190364

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Buislamp

Art.-nr. 07201741

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Vertrouwde OEM-kwaliteit voor standaard toepassingen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Auto

Nominale spanning

12 V DC

Vermogen

15 W

Lengte (A)

41 mm

Max. breedte van glazen peer

15,5 mm

Contactlengte

3,5 mm

Aanduiding sokkel

SV8,5-8

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie