Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Buislamp

Buislamp bedrijfswagen Standard
LAMP-BUIS-K-10W-SV8,5-8-24V-10W-L40MM

Art.-nr. 07201732
EAN 4045727190340
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Buislamp

Art.-nr. 07201732

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voordelige gloeilamp voor lichte bedrijfswagens 24 V
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

24 V DC

Vermogen

10 W

Lengte (A)

40 mm

Max. breedte van glazen peer

11 mm

Contactlengte

3,5 mm

Aanduiding sokkel

SV8,5-8

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie