Halogeenlamp
Halogeenlamp auto, standaard
LAMP-H4-P43T-12V-60/55W
Art.-nr. 07201101
EAN 4045727186275
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Robuuste halogeenlamp met uitstekende prestaties voor standaardtoepassingen
- Kan worden gebruikt als standaard origineel onderdeel en als origineel reserveonderdeel
Datasheets(X)
| Nominale spanning | 12 V DC | 
| Aanduiding sokkel | P43t | 
| Vermogen | 60 W | 
| Vermogen tweede spoel | 55 W | 
| Kleurtemperatuur | 3200 K | 
| Levensduur Tc | 900 h | 
| Levensduur B3 | 400 h | 
| Goedkeuring | E1 | 
| Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | Osram 64193 |