Elektrische soldeerbout
Elektrische soldeerbout, 100 W/200 W
SOLDEERBOUT 220V 100W
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
- 100 watt: Grof soldeerwerk, bijv. plaatmetaal
- 200 watt: Solderen van naden op kwetsbare panelen, bijv. koper
Nominale spanning | 230 V AC |
Frequentie | 50 Hz |
Vermogen | 100 W |
Soldeerpunttemperatuur | 500 °C |
Opwarmtijd | 2.5 min |
Productgewicht (per stuk) | 350 g |
Materiaal handgreep | Kunststof |
Kabellengte | 1,5 m |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!