Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hamerhouder Met riemlus en robuuste, bewegende gesp van roestvrij staal

Hamerhouder
HAMERHOUDER-110X70X160MM

Art.-nr. 0715930230
EAN 4046777992076

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met riemlus en robuuste, bewegende gesp van roestvrij staal
  • Elastiek aan de buitenkant voor pennen en kleine schroevendraaiers

  • Riemlus en hamerhouder van hoogwaardig polyester (1680 denier)
Opmerking

De getoonde gereedschappen zijn niet inbegrepen in de leveringsomvang.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte x breedte x hoogte (L x B x H)

110 x 70 x 160 mm

Voor bandbreedte

70 mm

Materiaal

PES - Polyester

Kleur

Zwart
Grijs

Productgewicht (per stuk)

93 g

Maximaal draagvermogen

3 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Leren riem Met metalen dubbelpins gesp

LEDEREN GORDEL-(800-1200MM)-1330X50MM