Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Boormachinehouder, groot

Borenhouder, groot
MACHINEHOUDER-GROOT-170X110X290MM

Art.-nr. 0715930228
EAN 4046777991987

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Houder met elastieken voor het vasthouden van boren, bits en bithouder.
  • Geschikt voor links- en rechtshandigen

  • Veiligheidsriem met drukknoop

  • Leren buitenzakken voor schroevendraaiers, messen en tangen

  • Elastieken voor het vasthouden van 5 bits en boren

  • Elastieken voor zowel bithouder als één aan de buitenkant voor pennen en kleine schroevendraaiers

  • Gemaakt van hoogwaardig polyester (1680 denier) en veloursleren bekleding op de contactvlakken
Opmerking

De afgebeelde gereedschappen zijn niet inbegrepen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte x breedte x hoogte (L x B x H)

170 x 110 x 290 mm

Voor bandbreedte

70 mm

Materiaal

Polyester/leer

Kleur

Zwart
Grijs

Productgewicht (per stuk)

169 g

Maximaal draagvermogen

4 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Leren riem Met metalen dubbelpins gesp

LEDEREN GORDEL-(800-1200MM)-1330X50MM