Gereedschapstas, open, met kunststof bodem
Gereedschapstas, open
GEREEDSCHAPSTAS-OPEN-KNSTSTF BODEM
Art.-nr. 0715930222
EAN 4046777991802
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Schouderriem kan gemakkelijk worden verwijderd en gebruikt als gereedschapsriem
- Steekzakken voor gereedschap aan binnen- en buitenzijde
- Elastieken voor pennen en gereedschap
- Gevoerde handgreep
- Gemaakt van hoogwaardig polyester (1680 denier)
De getoonde gereedschappen zijn niet inbegrepen in de leveringsomvang.
Datasheets(X)
| Lengte x breedte x hoogte | 440 x 250 x 360 mm | 
| Materiaal | PES - Polyester | 
| Kleur | Zwart, Grijs | 
| Maximaal draagvermogen | 15 kg | 
| Productgewicht (per stuk) | 2830,000 g | 
| Min./max. lengte van schouderriem | 850-1400 mm | 
| Min. lengte van schouderriem | 850 mm | 
| Max. lengte van schouderriem | 1400 mm |