Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schuifmaat Met momentvastzetpositie

Schuifmaat met momentvastzetpositie
SCHUIFMAAT, ROESTVRIJ

Art.-nr. 071576 01
EAN 4011231748735

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Schroefdraadtabel op de achterzijde

  • Roestvast

  • Schaal en noniusverdeling mat verchroomd

  • Geschuurd en geslepen meetoppervlakken

  • Dieptemeetstift op schuifmaat

  • Geleverd in een elegante doos
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. meetbereik lengte

150 mm

Noniusverdeling in inches

1/128 inch

Noniusverdeling

0,05 mm

Beklengte

40 mm

DIN

862

Productgewicht (per stuk)

60 g

Min./max. meetbereik lengte

0-150 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie