Digitale hoekmeter DWM 350
Digitale hoekmeter
HOEKMETER-DIGITAAL-DWM350
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geen meetfout vanwege schuine positie
Horizontaal en verticaal vlak
Goed afleesbaar
- Groot digitaal display
- Extra inschakelbare verlichting voor slecht verlichte plaatsen
Gemakkelijk in het gebruik
- Reset-functie: De hoekmeter kan in elke positie worden gereset
- Hold-functie: De gemeten waarden blijven op het display staan, ook als de hoekmeter wordt verplaatst
- Als de hoekmeter wordt ingeschakeld, wordt de vorige waarde weergegeven
Lange levensduur
- Zeer nauwkeurige aluminium meetarm
- Slijtvaste rode poedercoating
Past in alle standaard gereedschapskoffers
Korte armlengte
Datasheets(X)
Beenlengte (L1) | 348 mm |
Min./max. meetbereik hoek | 0-185 graden |
Aantal batterijen | 2 st |
Accu/batterij vast ingebouwd | Ja |
Oppervlakte | Aluminium AFWERKING |
Materiaal | Aluminium |
Kleur | Rood |
Productgewicht (per stuk) | 296 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!