Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bandenpomp UNIV'AIR®

Bandenpomp Univ'Air
BANDENPOMP UNIVAIR 0,7-11 BAR

Art.-nr. 071554054

EAN 4058794754896

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bandenpomp UNIV'AIR®

Art.-nr. 071554054
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
Standaard vermogen — voor vullen van banden en controleren van bandenspanning
  • Sterke behuizing gemaakt van glasvezelversterkte thermoplastische kunststof en manometer met rubberen stootbescherming

  • Waterdichte manometer met decimale wijzerplaat (1 bar is verdeeld in 10 delen) voor gemakkelijk, nauwkeurig aflezen van waarden

  • Alle componenten zijn gemaakt van corrosiebestendige materialen die ook buiten kunnen worden gebruikt
Opmerking

Belangrijk: Het Univ'air-apparaat voldoet aan AFNOR-norm R63-302. Elk apparaat wordt geleverd met een testrapport voor drukmeters voor voertuigbanden, waarin de volgende informatie wordt vermeld:


  • Serienummer

  • Precisiecontrole

Wij raden u aan dit document op een veilige plaats te bewaren!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. meetbereik druk

0,7-11 bar

Max. bedrijfsdruk

15 bar

Slanglengte

1,5 m

Aansluitingsschroefdraad

BID 1/4 inch

Productgewicht (per stuk)

738,000 g

Max. meetbereik druk

11 bar

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/4G

Met buitendraad