Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Digitale mini-multimeter

Digitale mini-multimeter
DIGITALE MULTIMETER

Art.-nr. 071553 370
EAN 4047376031593

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klein meetinstrument voor het meten van gelijk- en wisselstroom, weerstand, doorgangsmeting, diodetests en voor contactloos spanningzoeken
  • De meetsnoeren kunnen worden bevestigd aan de achterkant van het apparaat; hierdoor zijn ze beschermd tegen beschadiging en wordt letsel door de meetpunten voorkomen

  • Permanent bevestigde meetsnoeren, Data-Hold-functie, diodetests, doorgangsmeting, geïntegreerde LED-zaklamp en automatische bereikzoeker

  • Met robuuste, spatwaterbestendige rubberen behuizing en membraantoetsenbord

  • Contactloos spanningzoeken

  • Automatische uitschakeling na 15 minuten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Weergave

LCD
2000 cijfers

Min./max. meetbereik voltage

0,5 V AC-600 V AC

Min./max. spanningsmeetbereik 2

0,5 V DC-600 V DC

Min. spanningsmeetbereik 2

0.5 V DC

Max. voltage meetbereik 2

600 V DC

Min./max. meetbereik elektrische weerstand

0 ohm-20 MOhm

Automatische UIT-schakelaar

15min

Beschermingscategorie overvoltage

CAT III/1000 V

Beschermklasse IP

IP 54

Accu-/batterijomschrijving

1,5 V Micro AAA

Aantal batterijen

2 st

Lengte x breedte x hoogte

104 x 55 x 32,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie