Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Set binnenzeskantsleutels aan ring 8-delig

Haakse stiftsleutelset aan ring 8-delig
BIN6KTSLEUTEL-SET-AM RING-8DLG

Art.-nr. 071531 55
EAN 4011231735513

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set binnenzeskantsleutels aan ring 8-delig

Art.-nr. 071531 55
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
Korte uitvoering
  • Glansvernikkeld

  • Afgeschuinde hoeken

  • Inhoud: Maat in mm: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
ISO 2936 (vergelijkbaar met DIN 911)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aandrijving

Binnenzeskant

Aantal stuks in assortiment of set

8 st

Inclusief Set binnenzeskantsleutels aan ring 8-delig:
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-2X52

Omschrijving:
2 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-2,5X58,5

Omschrijving:
2,5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-3X66

Omschrijving:
3 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-4X74

Omschrijving:
4 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-5X85

Omschrijving:
5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-6X96

Omschrijving:
6 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-8X108

Omschrijving:
8 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-10X122

Omschrijving:
10 mm
Hoeveelheid: 1 x