Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

Binnenzeskantsleutel kort
BIN6KTSLEUTEL-KORT-2X52

Art.-nr. 071531 36
EAN 4011231735056

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

Art.-nr. 071531 36
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
Standaardgereedschap voor binnenzeskantbouten


  • De praktische L-vormige sleutel met twee poten van verschillende lengtes is geschikt voor talloze toepassingen binnen en buiten

  • De korte totale lengte en de hoek van 90° van de kling maken een rechtstreekse krachtsoverdracht mogelijk

  • De afgeschuinde voorranden maken snelle en eenvoudige plaatsing op de schroef mogelijk


Robuuste uitvoering voor een lange levensduur


  • Het staal heeft een glansvernikkeld oppervlak

  • Het heldere, zilverkleurige oppervlak biedt een blijvende weerstand tegen roest en zorgt voor een langere levensduur dan gemiddeld

  • De lange gebruiksduur van de L-vormige sleutel verlaagt de vervangings- en opslagkosten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

2 mm

Lange beenlengte (L1)

52 mm

Korte beenlengte (L2)

18 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie