Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Set inbussleutels 9-delig

Set binnenzeskantsleutels, kort, in schuif, 9-dlg
BIN6KTSLEUTEL-SET-1,5-10-9DLG

Art.-nr. 071531 100
EAN 4038898769125

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set inbussleutels 9-delig

Art.-nr. 071531 100
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
In kunststof houder, kort ontwerp
  • Glansvernikkeld

  • Afgeschuinde voorranden

  • Inhoud: Maat 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10;
ISO 2936 (vergelijkbaar met DIN 911)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aandrijving

Binnenzeskant

Leveromvang

Content mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Aantal stuks in assortiment of set

9 st

Inclusief Set inbussleutels 9-delig:
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-1,5X46,5

Omschrijving:
1,5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-2X52

Omschrijving:
2 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-2,5X58,5

Omschrijving:
2,5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-3X66

Omschrijving:
3 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-4X74

Omschrijving:
4 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-5X85

Omschrijving:
5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-6X96

Omschrijving:
6 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-8X108

Omschrijving:
8 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KORT-10X122

Omschrijving:
10 mm
Hoeveelheid: 1 x