Koppelstuk 3/4 inch
Verloopstuk 3/4 inch
KRACHTVERLOOPSTUK-3/4-1/2IN
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlak: verchroomd
- Norm: DIN 3123, ISO 3316
Datasheets(X)
Aansluiting (S1) | 1/2 inch |
Opname (S2) | 3/4 inch |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 34 mm |
Lengte (L1) | 53,5 mm |