Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ratel 3/4 inch Met 2-componentenhandgreep

3/4 inch ratel
RATEL-OMSCHAKELBAAR-3/4IN-FIJNEVERTAND.
ZEBRA

Art.-nr. 071514101
EAN 4011231730723
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Opbrengst: 20 = 3/4 inch buitenvierkant

  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Kop: Fijnvertand met 72 tanden, 5° draaihoek

  • Oppervlak: Verchroomd, gepolijst
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

3/4 inch

Rateldiameter (D2)

52 mm

Handvatdiameter (D1)

39 mm

Lengte (L1)

530 mm

Reserveonderdelen voor dit product:
Onderhoudsset voor 3/4 inch omschakelratel

ONDERHOUDSSET-RATEL-3/4IN

ZEBRA