Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

1/2 inch dopsleutel

1/2 inch dopsleutel veeltand met boring
DOPSLEUTEL-1/2IN-XZN-LO-M16X60

Art.-nr. 0715138160
EAN 4024835739092

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Veeltand met boorgat
  • Uitvoering: Kort

  • Oppervlak: Verchroomd

  • Aandrijving: Binnenvierkant 1/2", kogelgroef

  • Kop: Veeltand
Opmerking

Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Olieplugsleutel voor binnenveeltandschroeven met gat

Opname

1/2 inch

Aansluiting

16 mm

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Lengte (L1)

60 mm

Bladlengte (L2)

20 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

28 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie