Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroefgereedschap voor stokschroeven

Schroefgereedschap voor 1/2 inch stokschroeven
INSCHR.GEREEDSCH.V.STOKSCH-1/2IN-M10

Art.-nr. 071513710

EAN 4011231730327

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefgereedschap voor stokschroeven

Art.-nr. 071513710
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
Steekelementen hoeven niet in de moer te worden geschroefd of extra worden ingesteld
  • De drie draadstangen grijpen de draad automatisch bij het inschroeven. Bij het losschroeven gaan de draadstangen automatisch open en geven de draad vrij

  • Kan worden gebruikt met 1/2 inch buitenvierkant voor een ratelschroevendraaier of met een adapter voor een elektrische schroevendraaier
Opmerking

Niet geschikt voor slagmoersleutels.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het in- en uitdraaien van stokschroeven, draadstangen en tapeinden

Geschikt voor schroef

M10

Diameter (Ø)

30 mm

Lengte

38 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie