Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Krachtdopsleutel 1/2 inch voor schroeven met binnen-TX, lang

1/2 inch krachtdop, binnen-TX, lang
KRACHTDOP-1/2IN-LANG-TX60

Art.-nr. 0715136160
EAN 4058794465402

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krachtdopsleutel 1/2 inch voor schroeven met binnen-TX, lang

Art.-nr. 0715136160
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
  • Passend voor alle conventionele perslucht- en elektrische aandrijvingen

  • Norm: Buitenvierkant volgens DIN 3121

  • Uitvoering: gesmeed, gebruineerd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aansluiting

TX60

Aandrijving

TX

Lengte (L1)

78 mm

Bladlengte (L2)

11,2 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

25 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Gebronsd

Max. koppel

445,4 Nm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie