Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

1/2 inch dopsleutel-inzetstuk voor TX-schroeven, lang

1/2 inch dopsleutel TX lang
DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN.TX-LANG-TX60

Art.-nr. 071513460

EAN 4048539500291

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk voor TX-schroeven, lang

Art.-nr. 071513460
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
  • Uitvoering: Lang

  • Oppervlak: verchroomd

  • Aandrijving: 1/2" vierkante kop, kogelvanggroef

  • Aandrijving: Voor TX-schroeven
Opmerking

Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Speciaal voor Ford

Opname

1/2 inch

Aansluiting

TX60

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Lengte (L1)

140 mm

Bladlengte (L2)

100 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

22,5 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie