1/2 inch dopsleutel-inzetstuk Voor TX-schroeven, kort
1/2 inch dopsleutel TX kort
DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN.TX-TX90
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitvoering: Kort
- Aandrijving: 1/2 inch buitenvierkant, kogelgroef
- Aandrijving: Voor TX-schroeven
Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels
Datasheets(X)
TX 60
- Voor Actros-schijfremmen
- Voor Actros HL-aandrijfassen
TX 80
- Voor Iveco-stuurarmen
- Voor MAN stuurinrichting
TX100
Voor Iveco-stuurarmen
Opname | 1/2 inch |
Aansluiting | TX90 |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Lengte (L1) | 60 mm |
Bladlengte (L2) | 42 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 26 mm |
Oppervlakte | Verchroomd |