Knieratel 1/2"
Kniegewrichtratel 1/2 inch
KNIEGEWRICHTRATEL-1/2IN-LANG
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Norm: DIN 3122, ISO 3315
- Kop: 72 tanden, 5° draaihoek
- Uitvoering: Verchroomd
- Kop: Kniegewricht draaibaar over 180°
Datasheets(X)
Aansluiting | 1/2 inch |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
Lengte (L1) | 402 mm |
Handvatlengte (L3) | 105 mm |
Ratelkophoogte (B1) | 24 mm |
Ratelkophoogte met vierkant (B2) | 39 mm |
Handvatdiameter (D1) | 29 mm |
Rateldiameter (D2) | 35 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!