1/2 inch verbinder
Verloopstuk 1/2 inch
KRACHTVERLOOPSTUK-1/2-3/8IN-600MM



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Norm: DIN 3123, ISO 3316
- Oppervlak: Verchroomd
- Aandrijving: Binnenvierkant 1/2”
- Aandrijving: Vierkante kop
Datasheets(X)
Adapter voor dopsleutel-inzetstukken
![]() | |
Aansluiting (S1) | 3/8 inch |
Opname (S2) | 1/2 inch |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 25 mm |
Lengte (L1) | 600 mm |