1/4 inch dopsleutel TX IP
1/4 inch dopsleutel TX IP
DOPSLEUTEL-1/4IN-TX25IP-37MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Opname | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aandrijving | TX IP |
Dikte van snijrand x breedte van snijrand | 0 x 0 mm |
Aansluiting | TX25 |
Lengte (L1) | 37 mm |
Bladlengte (L2) | 17,5 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 12 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 0 mm |
Diepte dopsleutel (t) | 0 mm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Zinkgefosfateerd |