Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

1/4 inch dopsleutel TX-kop Voor schroeven met buiten-TX

1/4 inch dopsleutel buiten-TX
DOPSLEUTEL-1/4IN-BUI.TX-E5

Art.-nr. 071511205
EAN 4011231726153

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Oppervlak: verchroomd

  • Aandrijving: 1/4" vierkante kop, kogelvanggroef

  • Aandrijving: Voor schroeven met buiten-TX
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aandrijving

Voor buiten-TX

Aansluiting

E5

Lengte (L1)

22 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

6,7 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

12 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie