Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VDE 3/8 inch TX dopsleutel, kort

VDE-dopsleutel, 3/8 inch, TX
DOPSLEUTEL-VDE-3/8 INCH-TX T20

Art.-nr. 0715003420
EAN 4065746397421

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geïsoleerde dopsleutel voor het werken rond onder spanning staande onderdelen
Opmerking

Geschikt voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aansluiting

TX20

Oppervlakte

VDE-geïsoleerd

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Lengte (L1)

60 mm

Hulsdiepte (L2)

17 mm

Bladlengte (L3)

16 mm

Buitendiameter dopsleutel

21,9 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie