Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Metrische VDE-ringsleutel

VDE-ringsleutel, doorgezet, EN 60900
RINGSLEUTEL-VDE-ENKEL-SW21MM

Art.-nr. 0715002321
EAN 4065746393522
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciaal geschikt voor elektrische en hybride voertuigen

Robuuste ringsleutel volgens VDE


  • Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1.000 volt (AC) en tot 1.500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De gebogen vorm maakt het mogelijk om schroeven te gebruiken op moeilijk toegankelijke plaatsen

  • Handgreep met tweekleurencoating voor optimale isolatie en een stevige grip
Opmerking

Geschikt voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte (A)

21 mm

Buitendiameter ring (B)

39 mm

Handvatdiameter (C)

30 mm

Lengte (L1)

257 mm

Handvatlengte (L2)

150 mm

Surface

VDE-geïsoleerd

Material

Chroom-vanadium-staal

Normering

DIN 7447

Height (H)

28.1 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie