Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bandenspanningscontrolesysteem gereedschapsset voor de professionele installatie van bandenspanningscontrolesensoren

Bandenspanningscontrolesysteem gereedschapsset
TRQTLSET-TPMS-13PCS

Art.-nr. 071471 900
EAN 4052712509865
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bandenspanningscontrolesysteem gereedschapsset voor de professionele installatie van bandenspanningscontrolesensoren

Art.-nr. 071471 900
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
Voor praktisch alle op de markt verkrijgbare sensoren


Op maat gemaakte gereedschapsset



Zeer nauwkeurige momentgereedschappen


Voor het volledige meetbereik van 0,25 Nm en 1,0 - 9,0 Nm



Gereedschap voor rubberen afdichtingen


Geen schade aan afdichting dankzij voorzichtige insteek van het gereedschap

Opmerking

De uitvoering van de pendrijver kan bij nabestellingen visueel afwijken.


De momentschroevendraaiers worden geleverd met gebruiksaanwijzing en ijkcertificaat

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

14 st

Inclusief Bandenspanningscontrolesysteem gereedschapsset voor de professionele installatie van bandenspanningscontrolesensoren:
T-greep met buitenvierkant
1 x
T-greep met buitenvierkant

T-GREEP, 4KT, 1/4

Omschrijving: Voor het aanbrengen van dopsleutels, vierkant
Hoeveelheid: 1 x
1 x
T-greep 1/4 inch

SCHUIFGREEP-1/4IN

Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel metrisch zeskant lang metrisch, lang

DOPSLEUTEL-1/4IN-LANG-6KT-SW11

Omschrijving:
11 mm; Lengte: 50 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel metrisch zeskant lang metrisch, lang

DOPSLEUTEL-1/4IN-LANG-6KT-SW12

Omschrijving:
12 mm; Lengte: 50 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hoekverlengstuk 1/4 inch

VERLENGSTUK-1/4IN-KANTEL-L25MM

Omschrijving:
25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-SW10

Omschrijving:
10 mm
Korte uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-2MM-L150MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 2 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Momentschroevendraaier 1/4 inch

MOMENT SCHROEVENDRAAIER 1/4IN-1,0-3,5NM

Omschrijving:
1-3,5 Nm
Schroevendraaier met aanhaalmoment, 1/4-inch bevestiging, 1/4-inch aandrijving en rechtsom vastdraaien
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Momentschroevendraaier 1/4 inch

MOMENT SCHROEVENDRAAIER 1/4IN-4,0-9,0NM

Omschrijving:
4-9 Nm
Schroevendraaier met aanhaalmoment, 1/4-inch bevestiging, 1/4-inch aandrijving en rechtsom vastdraaien
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Momentventielgereedschap

VENTIELSLEUTEL TPMS MET MOMENT 0,25NM

Omschrijving: Geijkte momentschroevendraaier voor het inzetten van ventielen, permanent ingesteld op 0,25 Nm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel TX voor TX-schroeven

DOPSLEUTEL-1/4IN-BIN.TX-TX10

Omschrijving:
TX10
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel TX voor TX-schroeven

DOPSLEUTEL-1/4IN-BIN.TX-TX15

Omschrijving:
TX15
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dopsleutel TX voor TX-schroeven

DOPSLEUTEL-1/4IN-BIN.TX-TX20

Omschrijving:
TX20
Hoeveelheid: 1 x
Speciaal gereedschap voor bandenspanningscontrolesysteem Voor rubberen afdichtingen
1 x
Speciaal gereedschap voor bandenspanningscontrolesysteem Voor rubberen afdichtingen

TOOL VOOR RUBBER SEAL TPMS SYSTEEM

Omschrijving: Gereedschap voor snel en gemakkelijk vervangen van de rubberen afdichting
Hoeveelheid: 1 x