Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Momentsleutel 1/2 inch

Momentsleutel, ratel, fijne kop
DRAAIMOMENTSLEUTEL, 1/2'', 20-100NM

Art.-nr. 071471 22

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Momentsleutel 1/2 inch

Art.-nr. 071471 22

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met doorsteekvierkant en ratelkop met fijne vertanding (72 tanden)
  • Nauwkeurigheid ± 3% ten opzichte van de ingestelde waarde, in overeenstemming met DIN EN ISO 6789:2003

  • Eenvoudige en nauwkeurige instelling door aan de handgreep te draaien

  • Omschakeling en doorsteekvierkant

  • Schaalverdeling in Nm en in Lbf ft

  • Momentactivering via geluid en voelbaar signaal voorkomt dat bouten te ver worden aangedraaid

  • 2-componenten-antislipgreep

  • Met ijkcertificaat
Opmerking

Momentsleutels zijn precisiegereedschappen die regelmatig met geschikte meetapparatuur moeten worden gecontroleerd en indien nodig afgesteld. We raden aan ze jaarlijks te laten ijken.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Bladercatalogus

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Ontspan de veer na gebruik en stel deze in op de laagste waarde.

Aansluiting

1/2 inch

Min./max. meetbereik koppel

20-100 Nm

Min./max. meetbereik koppel in inches

15-80 lbf.ft

Geschikt voor rechtshandig gebruik

Ja

Geschikt voor linkshandig gebruik

Ja

Schaalwaarde koppel

1 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Lengte (L1)

350 mm

Hefboomlengte (L2)

330 mm

Ratelkophoogte (B1)

22 mm

Ratelkophoogte met vierkant (B2)

37 mm

Handvatdiameter (D1)

37 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie