Momentsleutel 1/2 inch
Momentsleutel, 1/2-inch doorsteek paddenstoelkop
MOMNTSL-DRSTKVRKT-1/2IN-(40-200NM)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ontgrendelen en vergrendelen door middel van verstelbare hendel
- Eenvoudig af te lezen dubbele schaal in Nm en lbf/ft onder een beschermvenster met vergrootglas
- Handgreep met band minimaliseert de kans op letsel door wegglijden
Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met fabriekscertificaat
Datasheets(X)
Aansluiting | 1/2 inch |
Min./max. meetbereik koppel | 40-200 Nm |
Meetnauwkeurigheid koppel | +/- 3 % |
Schaalwaarde koppel | 1 Nm |
Lengte (L1) | 485 mm |