Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Velgenborstel Gevlochten roestvast staal met gat

Rondborstel22,22 mm getordeerd rvs-draad
RONDBORST-WS-VA-LINKS-GEZ-12500UPM-D115

Art.-nr. 071469202
EAN 4024835073318

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideaal voor voor- en nabewerking van roestvaststalen en aluminium gelaste naden (holle en stuiklas). Voor middelzwaar tot zwaar borstelen.
  • Geen voortijdige opening van de bundels wanneer de borstel onder een hoek wordt geplaatst

  • Agressief borstelen met hoge slijtvastheid dankzij het linksom vlechten op de rondborstel

  • Voor gebruik op haakse slijpers
Opmerking
  • Alleen de randpunten werken op het werkstuk. Hoewel overmatige contactdruk het resultaat niet verbetert, verhoogt het wel het vereiste aandrijfvermogen en verkort het de levensduur van de borstel.

  • Tijdens het werk met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen dragen!
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten)
MetingOmtreksnelheidBorsteldiameterDraaddikteBorstellengte
Vergroot het borsteleffect
Verminder het borsteleffect
Borstel veroorzaakt rand
ToepassingenOmtreksnelheid [in m/s]
Aanbevolen omtreksnelheden voor het borstelen
1520253035404550
Afbramen 25 - 35
Lasnaden reinigen 35 - 45
Kalkaanslag verwijderen 35 - 45
Polijsten 30 - 40
Kunststof bewerken15 - 25
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Verwijdert kalkaanslag, roest, lak, slakken en rubberresten

  • Verwijdert betonresten van bekisting

Diameter (D)

115 mm

Effectieve breedte (A)

14 mm

Nuttige draadlengte (H)

24 mm

Asgat (d)

22.23 mm

Aderdiameter

0.35 mm

Materiaal draad

RVS

Uitvoering

Links gevlochten, Enkele rij

Maximaal toerental

12500 t/min

Agressiviteit

Midden

Geschikt voor haakse slijpmachine (puntsysteem)

4 van 4 punten

EN-Norm

1083-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie