Snelspan-hefboomklem volledig gemaakt van staal
Massief stalen snelspanlijmtang
SNELSPANKLEM-HBL-G-L250-B120MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge flexibiliteit omdat de snelspanklem verkrijgbaar is in een groot aantal klembreedtes
- Nauwkeurig werken dankzij de draaibare stalen drukplaat en het fijngedoseerde ratelmechanisme
- Extreem slijtvast dankzij de drukplaat van gehard staal en de geleider die uit één stuk zijn gesmeed en beide zijn gegalvaniseerd
- Lange levensduur van de nokhefboom van sinterstaal met een hoge oppervlaktehardheid
- Gemakkelijk met één hand te bedienen
Datasheets(X)
Maximale externe spanwijdte (L1 max.) | 250 mm |
Uitlading (L2) | 120 mm |
Profieldikte | 10,5 mm |