Geheel stalen schroefklem met 2C-handgreep
Schroefklem volledig van staal 2C handgreep
LIJMTANG-STAAL-2K-GREEP-200X100MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Beste materiaal voor het werk
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht, ergonomisch oppervlak
- Hoog aanhaalmoment dankzij de optimale grip dankzij het zachte materiaal aan de buitenkant en de uitsparingen voor de vingers
- De beste grip op het materiaal dankzij de soepel lopende, spindel met oppervlaktecoating en trapeziumdraad en de geharde, naadloze en gladde drukplaat
- Glijdende en vaste beugels van gesmeed, uitgelaten en getemperd staal maken flexibele en elastische klemming mogelijk
Veelzijdig en duurzaam
- Verkrijgbaar in verschillende klembreedtes en -dieptes, dus geschikt voor een breed scala aan toepassingen
- Extreem duurzaam dankzij de hoogwaardige materialen en het strakke ontwerp
Datasheets(X)
Max. klembreedte | 200 mm |
Uitlading (L1) | 100 mm |
Profielbreedte (B) | 19,5 mm |
Profieldikte (L2) | 9,5 mm |