Smeedijzeren schroefklem met 2C-handgreep
Schroefklem temperijzer 2C-handgreep
LIJMTANG-GIETIJZER-250X120MM-2K-GREEP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoogwaardig en robuust
- Hoge duurzaamheid, sterkte, flexibiliteit en corrosiebestendigheid dankzij de smeedijzeren klembeugel
- De vaste beugel en glijbeugel zijn gepoedercoat en gegolfd voor versterking
- Als versterking tegen verdraaiing is er een hoogwaardige holle profielbeugel met 6-voudige ribbels
Optimale werking
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht, ergonomisch oppervlak
- Hoog aanhaalmoment dankzij de optimale grip dankzij het zachte materiaal aan de buitenkant en de uitsparingen voor de vingers
- Optimale aanpassing aan het materiaal dankzij de beweegbare drukplaat met naadloze afdekking
- De geïntegreerde slipbeveiliging voorkomt dat de klem losraakt en wegglijdt
- Verkrijgbaar met verschillende klemlengtes en -breedtes, dus geschikt voor een breed scala aan toepassingen
Datasheets(X)
Max. klembreedte | 250 mm |
Uitlading (L1) | 120 mm |
Profielbreedte (B) | 29 mm |
Profieldikte (L2) | 9 mm |