Smeedijzeren schroefklem met beschermkappen
Gietijzeren lijmtang
LIJMTANG-GIETIJZER-1000X175MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge duurzaamheid, sterkte, flexibiliteit en corrosiebestendigheid dankzij de gepoedercoate smeedijzeren klembeugel
- Optimale aanpassing aan het materiaal dankzij de beweegbare, koud-geëxtrudeerde, gegalvaniseerde drukplaat
- Ter bescherming van het materiaal zijn er beschermkappen aangebracht op de geleider en de klembeugels om schade te voorkomen
- De geïntegreerde slipbeveiliging, waardoor een stelschroef in de geleider grijpt, voorkomt dat de klem losraakt en slipt
- Voor een hoge stabiliteit en corrosiebestendigheid is de holle profielstang gemaakt van koudgetrokken kwaliteitsstaal en is bovendien 6-voudig geribbeld en gegalvaniseerd
- Voor maximale spanning dankzij de spil met gerolde, geharde en getemperde trapeziumdraad
- Optimale lastoverdracht dankzij de handzame, ergonomisch gevormde en braamvrije geklonken houten handgreep
- Verkrijgbaar in verschillende klembreedtes en -dieptes, dus geschikt voor een breed scala aan toepassingen
Datasheets(X)
Max. klembreedte | 1000 mm |
Uitlading (L1) | 175 mm |
Profielbreedte (B) | 32 mm |
Profieldikte (L2) | 10 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!