Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Smeedijzeren schroefklem met beschermkappen

Gietijzeren lijmtang
LIJMTANG-GIETIJZER-160X80MM

Art.-nr. 071467116
EAN 4011231721455

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor stijve, niet-elastische en betrouwbare klemming met hoogwaardige smeedijzeren staven en beschermkappen die zacht zijn voor materialen
  • Hoge duurzaamheid, sterkte, flexibiliteit en corrosiebestendigheid dankzij de gepoedercoate smeedijzeren klembeugel

  • Optimale aanpassing aan het materiaal dankzij de beweegbare, koud-geëxtrudeerde, gegalvaniseerde drukplaat

  • Ter bescherming van het materiaal zijn er beschermkappen aangebracht op de geleider en de klembeugels om schade te voorkomen

  • De geïntegreerde slipbeveiliging, waardoor een stelschroef in de geleider grijpt, voorkomt dat de klem losraakt en slipt

  • Voor een hoge stabiliteit en corrosiebestendigheid is de holle profielstang gemaakt van koudgetrokken kwaliteitsstaal en is bovendien 6-voudig geribbeld en gegalvaniseerd

  • Voor maximale spanning dankzij de spil met gerolde, geharde en getemperde trapeziumdraad

  • Optimale lastoverdracht dankzij de handzame, ergonomisch gevormde en braamvrije geklonken houten handgreep

  • Verkrijgbaar in verschillende klembreedtes en -dieptes, dus geschikt voor een breed scala aan toepassingen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. klembreedte

160 mm

Uitlading (L1)

80 mm

Profielbreedte (B)

25 mm

Profieldikte (L2)

6 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Beschermkapstroken voor schroefklemmen

TOEB-BESCHERMKAP-LIJMSCHROEF-1PAAR

Voor voorzichtig opspannen van het werkstuk