Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Smeedijzeren schroefklem zonder beschermkappen

Schroefklem van gietijzer
LIJMTANG-GIETIJZER-1000X120MM

Art.-nr. 0714671100
EAN 4011231721301

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Smeedijzeren schroefklem zonder beschermkappen

Art.-nr. 0714671100
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
Voor stijve, niet-elastische en betrouwbare klemming met de hoogwaardige smeedijzeren staven
  • Hoge duurzaamheid, sterkte, flexibiliteit en corrosiebestendigheid dankzij de gepoedercoate smeedijzeren klembeugel

  • Optimale aanpassing aan het materiaal dankzij de beweegbare, koud-geëxtrudeerde, gegalvaniseerde drukplaat

  • De geïntegreerde slipbeveiliging, waardoor een stelschroef in de geleider grijpt, voorkomt dat de klem losraakt en slipt

  • Voor een hoge stabiliteit en corrosiebestendigheid is de holle profielstang gemaakt van koudgetrokken kwaliteitsstaal en is bovendien 6-voudig geribbeld en gegalvaniseerd

  • Voor maximale spanning dankzij de spil met gerolde, geharde en getemperde trapeziumdraad

  • Optimale lastoverdracht dankzij de handzame, ergonomisch gevormde en braamvrije geklonken houten handgreep

  • Verkrijgbaar in verschillende klembreedtes, dus geschikt voor een breed scala aan toepassingen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. klembreedte

1000 mm

Uitlading (L1)

120 mm

Profielbreedte (B)

35 mm

Profieldikte (L2)

11 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Beschermkapstroken voor schroefklemmen

TOEB-BESCHERMKAP-LIJMSCHROEF-1PAAR

Voor voorzichtig opspannen van het werkstuk