Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Machineklem

Machineklem
MACHINEBANKSCHROEF-100MM-5KG

Art.-nr. 071467105
EAN 4011231721295
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Stabiele en robuuste gietijzeren bankschroef met horizontale en verticale V-blokken

Voor ronde en vierkante randen…


  • Dankzij de V-groeven ook geschikt voor ronde werkstukken

  • Soepel draaiende spil en gegroefde klemgreep voor gemakkelijk werken

  • Zijdelingse spanbek met drie verticale V-blokken en één horizontaal V-blok voor nauwkeurig klemmen

  • Via de opening in de klemgreep kan een extra hendel worden toegevoegd


Beproefde betrouwbaarheid


  • Massief gegoten metaal en een spil van hoge kwaliteit maken de bankschroef zeer robuust

  • Dankzij de sleufgaten kan de bankschroef zeer flexibel worden bevestigd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Klembekbreedte (B1)

100 mm

Breedte (B2)

150 mm

Max. klembreedte (A max)

85 mm

Minimale/maximale lengte (L1)

275-350 mm

Hoogte (H1)

65 mm

Spandiepte (H2)

30 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie