Bankschroef met verstelbare geleiderail
Bankschroef met verstelbare geleiderail
BANKSCHROEF-MONDIAL-125MM
Art.-nr. 071467103
EAN 4011231721271
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De verstelbare middensteunrail garandeert perfect parallel opspannen
- Oppervlaktegeharde spanbekken en gesmede, geharde pijpspanbekken garanderen een stevige bevestiging
- De vuilbestendige spindel met precisielager en trapeziumdraad met dubbele start betekent dat de bankschroef altijd klaar is voor gebruik
- De matrijsgesmede achterbek met aambeeld kan ook worden gebruikt voor richten en hameren
- Naar voren toe openend, dus ideaal voor werkbanken met beperkte ruimte
- Leverbaar in verschillende spanbekbreedtes met verschillende openingsbreedtes
Datasheets(X)
![]() | |
Klembekbreedte (B1) | 125 mm |
Max. klembreedte (A max) | 150 mm |
Spandiepte (T) | 80 mm |
Lengte (L1) | 355 mm |
Hoogte (h) | 150 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!