Parallelbankschroef gemaakt van gesmeed staal
Parallelbankschroef
BANKSCHROEF-120MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Robuust en duurzaam product dankzij gesmeed staal en een hoogwaardige afwerking
- De matrijsgesmede achterbek met aambeeld kan ook worden gebruikt voor richten en hameren
- Inductiegeharde spanbekken garanderen een stevige bevestiging
- Naar voren toe openend, dus ideaal voor werkbanken met beperkte ruimte
- Leverbaar in verschillende spanbekbreedtes met verschillende openingsbreedtes
Datasheets(X)
Klembekbreedte (B1) | 120 mm |
Max. klembreedte (A max) | 120 mm |
Spandiepte (T) | 65 mm |
Maximale buisdiameter | 46 mm |
Min./max. buisdiameter in inches | 5/8-1-1/4 in |
Lengte (L1) | 365 mm |
Hoogte (h) | 165 mm |