Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Eenhandklem van VIKING ARM

Eenhands montageklem Viking Arm
EENHANDMONTAGEKLEM-VIKING-ARM

Art.-nr. 0714662980
EAN 4065746397568

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardig eenhandig montagegereedschap voor de vakman
  • Tot op de millimeter nauwkeurige afstelling dankzij de verbeterde kalibratie-eenheid

  • Snelle en eenvoudige installatie van zware voorwerpen dankzij een belastbaarheid van 150 kg

  • Hoge stabiliteit dankzij het hoogwaardige zwarte koolstofstaal

  • Gemakkelijk met één hand te bedienen

  • Ideaal voor heffen, neerlaten of klemmen en ook voor spreiden
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het hijsen, neerlaten en opspannen van zware voorwerpen

Handleiding

Er zijn twee opties voor het neerlaten of ontgrendelen van het klemgereedschap: Objecten kunnen met millimeterprecisie worden neergelaten met de linkerhendel. De rechterhendel is voor volledige ontgrendeling

Maximale externe spanwijdte (L1 max.)

215 mm

Min./max. interne spanwijdte

155-380 mm

Uitlading (L2)

38 mm

Profieldikte

6 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Basisset Voor eenhandig montagegereedschap

EENHANDSKLEM-VIKING-ARM-3MM-VOET

voor bevestigingsklem Strong van Viking Arm