Kleine waterpas met magneet
Mini waterpas, magnetisch
KLEINE WATERPAS, MAGNEET, 74MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Makkelijk te gebruiken
Een libelle voor verticale en horizontale metingen
Uitstekende aflezing en lange levensduur
Libelleblok van acrylglas met ingelegde, corrosievrije afleesringen
Geen verkleuring van de vloeistof, maximale precisie bij schommelende temperaturen
Libelle met fluorescerende vloeistof, zeer goed bestand tegen UV-straling
Bevestiging aan metalen buizen
Rechthoekig aluminium frame met twee gefreesde meetoppervlakken met V-vormige groef en magneten van zeldzaam aardmetaal
Waterpas altijd bij de hand
Met stevige riemclip
Datasheets(X)
Lengte (L) | 74 mm |
Hoogte (H) | 34 mm |
Breedte (B) | 41 mm |
Aantal magneten | 2 st |
Meetnauwkeurigheid (per lengte) | 1 mm/m |
Meetnauwkeurigheid boven het hoofd (per lengte) | 1 mm/m |
Meetnauwkeurigheid boven het hoofd in graden | 1 graden |