Magnetische waterpas
Lichtmetalen waterpas, magneet
WATERPAS 40CM MET MAGNEET
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitstekende aflezing en lange levensduur
Waterpasblok van acrylglas met ingelegde, corrosievrije afleesringen
Geen verkleuring van de vloeistof, maximale precisie bij schommelende temperaturen
Waterpas met fluorescerende vloeistof, zeer goed bestand tegen UV-straling
Zeer sterke magneten, schuiven niet weg op metalen oppervlakken
Magneten van zeldzaam aardmetaal
Zeer nauwkeurig
Stevig lichtmetalen profiel, rechthoekig profiel met gefreesd meetoppervlak (tot 120 cm)
Zeer glad, goed te reinigen oppervlak
Elektrostatische poedercoating
Datasheets(X)
Lengte (L) | 40 cm |
Hoogte (H) | 20 mm |
Breedte (B) | 50 mm |
Aantal magneten | 2 st |
Meetnauwkeurigheid (per lengte) | 0.5 mm/m |
Meetnauwkeurigheid boven het hoofd (per lengte) | 0.75 mm/m |
Meetnauwkeurigheid graden | 0,029 graden |
Meetnauwkeurigheid boven het hoofd in graden | 0.043 graden |