Waterpas
Waterpas
WATERPAS, 2 HANDGREPEN, 800MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nauwkeurige metingen
- Twee gefreesde meetoppervlakken (tot een waterpas lengte van 120 cm) leveren een zeer hoge mate van nauwkeurigheid, zelfs voor metingen boven het hoofd
- Overdracht van meetvlakken gelijk met het werkstuk door middel van afneembare eindkappen
- Twee verticale libellen betekenen dat het niet nodig is om de waterpas te draaien om verticaal te lezen.
Zeer bestendig met een lange levensduur
- Libel van acrylglas met ingelegde, corrosievrije afleesringen
- Libel met fluorescerende vloeistof, zeer goed bestand tegen Uv-straling, geen verkleuring van de vloeistof, maximale precisie bij schommelende temperaturen.
Gemakkelijk te reinigen
dankzij de zeer gladde, elektrostatische poedercoating
Meetnauwkeurigheid:
- Normale positie: 0,029° = 0,5 mm/m
- Bovenhoofdse meting: 0,029° = 0,5 mm/m
Datasheets(X)
Lengte (L) | 80 cm |
Hoogte (H) | 30 mm |
Breedte (B) | 60 mm |
Aantal handgrepen | 2 st |
Meetnauwkeurigheid (per lengte) | 0.5 mm/m |
Meetnauwkeurigheid boven het hoofd (per lengte) | 0.5 mm/m |
Meetnauwkeurigheid graden | 0,029 graden |
Meetnauwkeurigheid boven het hoofd in graden | 0.029 graden |