Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Waterpas met twee handgrepen

Waterpas
WATERPAS, 2 HANDGREPEN, 610MM

Art.-nr. 0714644006
EAN 4050642400955

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Waterpas met twee handgrepen

Art.-nr. 0714644006
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
Extreem sterk en weinig torsie met licht metalen rechthoekig profiel, drie libellen en een of twee handgrepen, afhankelijk van de lengte van de waterpas

Nauwkeurige metingen


  • Twee gefreesde meetoppervlakken in de varianten tot 120 cm lengte bieden een zeer hoge mate van nauwkeurigheid, zelfs bij metingen boven het hoofd

  • Verwijderbare einddoppen voor een vlakke overgang tussen de meetoppervlakken en het werkstuk

  • Twee verticale libellen voorkomen onnodig draaien bij het aflezen van de libel

  • Geoptimaliseerde indicatorbeweging voor nauwkeurig werken bij wisselende temperaturen, ongeacht het weer


Zeer bestendig met een lange levensduur


  • Acrylglazen libelblok met ingelegde, corrosiebestendige leesringen

  • Fluorescerende libelvloeistof is zeer UV-bestendig om verkleuring te voorkomen

  • Zeer glad oppervlak met rode elektrostatische poedercoating voor eenvoudige reiniging

Meetnauwkeurigheid:


  • Normale positie: 0,029° = 0,5 mm/m

  • Bovenhoofdse meting: 0,029° = 0,5 mm/m
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De waterpas kan worden gebruikt op verschillende gebieden, zoals de bouw, schrijnwerk, installatie, landschapsarchitectuur en tuinieren of voor het nauwkeurig uitlijnen van voertuigen op een oppervlak.

Lengte (L)

61 cm

Hoogte (H)

30 mm

Breedte (B)

60 mm

Aantal handgrepen

1 st

Meetnauwkeurigheid (per lengte)

0,5 mm/m

Meetnauwkeurigheid boven het hoofd (per lengte)

0,5 mm/m

Meetnauwkeurigheid graden

0,029 graden

Meetnauwkeurigheid boven het hoofd in graden

0,029 graden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie