Rolbandmaat
ROLBANDMAAT 3M.X16MM. ROBUUST
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Behuizing gemaakt van gerubberiseerd, slagvast kunststof
Maximale stabiliteit en laag gewicht
Lange levensduur
Een eindaanslag dempt de stalen band tijdens het inrollen
Goed afleesbaar
- Geelgelakte meetband met coating
- Schaalverdeling in centimeters/millimeters aan de boven- en onderkant van de meetband
Beweegbare eindhaak
Voor eenvoudige in- en uitwendige metingen
Gebruiksvriendelijk
- Automatische bandintrekking
- Wordt geleverd met polsriem en verwijderbare riemclip
Voldoet aan nauwkeurigheidsklasse ll
Datasheets(X)
Max. meetbereik lengte (L max) | 3 m |
Breedte van de band (b) | 16 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nauwkeurigheidsklasse | II |
Maximale verlenging vóór de strip buigt (verticaal) | 2,2 m |